Multimeter, Herstellerbezeichnung: MMP3

Artikel-Nr.: 473300 MMP3
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 4,90 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage

  • 80,00 € /Stk.
  • 86,40 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
121 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Herstellerbezeichnung Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzeigeumfang 5.000
Grundgenauigkeit 0,6 %
Messverfahren RMS
Speicherfunktion HOLD
Wechselspannung AC 0,1 mV − 300 V
Gleichspannung DC 0,1 mV − 300 V
Widerstand 0,1 Ω − 40 MΩ
Kapazität 10 pF − 100 µF
Frequenz 1 mHz − 5 MHz
Überspannungskategorie CAT III 300 V
Material Gehäuse Kunststoff
Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien 2
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081560 LR44
Produktart Multimeter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 473300 MMP3
EAN / GTIN 4014650440846
Herstellernummer 044084
Hersteller/verantwortliche Person BENNING GmbH & Co. KG, Münsterstraße 135-137, 46397 BOCHOLT, Deutschland, www.benning.de

Beschreibung

Ausführung:

Stabiles Kunststoffgehäuse mit großformatiger 3.1/2 Zoll, 4 Zoll oder 4.3/4 Zoll LCD-Anzeige.

Verwendung:

Digitale Service-Messgeräte für weite Anwendungsfelder. Bieten hohe Sicherheit und weitere Zusatzfunktionen.
Digital-Multimeter im Taschenformat. Klein und schmal (132×86×19 mm) - nur 130 g leicht.

Norm:

IEC / DIN EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).

Lieferumfang:

Inklusive Batterien, Messleitungen, Kompakt-Schutztasche, Bedienungsanleitung.