Spannungsprüfer DUSPOL®, Gerätetyp: PROFIPOL+

Artikel-Nr.: 473105 PROFIPOL+
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

  • 64,20 € /Stk.
  • 185,50 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
60 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Gerätetyp Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • IP-Schutzart: IP 54

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzeigebereich AC 12 V - 690 V
Anzeigebereich DC 12 V - 690 V
Anzeige LED
IP-Schutzart IP 54
Phasenprüfung LED
Polaritätsprüfung LED
Durchgangsprüfung akustisch / LED
berührungsloser Kabelbruchdetektor ja
Überspannungskategorie CAT II 690 V; CAT III 600 V
Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien 2
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081551 LR3
Produktart Spannungsprüfer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 473105 PROFIPOL+
EAN / GTIN 4014651200234
Herstellernummer 020023
Hersteller/verantwortliche Person BENNING GmbH & Co. KG, Münsterstraße 135-137, 46397 BOCHOLT, Deutschland, www.benning.de

Beschreibung

Ausführung:

Mit Prüfgriffarretierung zur Einhandbedienung an Steckdosen und zur sicheren Aufbewahrung. Spannungsanzeige auch bei leeren oder entnommenen Batterien funktionsfähig.

Funktion:

IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

Verwendung:

Geeignet für Arbeiten im Handwerk, in der Elektrotechnik, Industrie, Instandhaltung und Service (Fehlersuche).

Norm:

DIN EN 61243-3, VDE 0682-401:2015