Kontaktloser Spannungsprüfer, Typ: LVD2

Artikel-Nr.: 473005 LVD2
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

  • 64,20 € /Stk.
  • 185,50 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
153 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl enthaltener Batterien 2 St.
Batterieart Alkali-Mangan (AlMn)
Internationale Baugröße AAA (LR3)
IP Schutzart IP40
Herstellerbezeichnung LVD2
ESD-Schutzzone (EPA) nein
EX-Bereich nein
Energieversorgung Batteriebetrieben
Überlastschutz bis 600 V
Anzeige (AC) min. 90 V
Anzeige (AC) max. 600 V
Anzeige LED
Display beleuchtet nein
automatisches Ausschalten nein
Kontaktlos ja
Schutzart / Schutzklasse IP Schutzart
Produktart Spannungsprüfer
Messvarianten berührungsloser Voltsensor
Stromart Wechselstrom (AC)
mit Kabel nein
mit Display ja
Überspannungskategorie CAT IV
Eigenschaften Messstellenbeleuchtung
Material Gehäuse Kunststoff
Kalibrierbar ja

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 473005 LVD2
EAN / GTIN 095969369978
Herstellernummer LVD2
Hersteller/verantwortliche Person Fluke Deutschland GmbH, In den Engematten 14, 79286 Glottertal, Deutschland, www.fluke.com

Beschreibung

Ausführung:

Kompakter Spannungstester zum berührungslosen Erkennen von spannungsführenden Leitern.
zusätzliche Messstellenbeleuchtung.

Funktion:

IP40: Es besteht Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit ⌀ > 1 mm, jedoch sollten Werkzeuge und Drähte ferngehalten werden, außerdem besteht kein Schutz vor Wasser.

Verwendung:

Prüfung von Kabeln, Steckdosen, Anschlussdosen etc. leuchtet die Messspitze rot und ertönt ein Piepsignal, liegt Spannung an.