Stahlmaßstab biegsam, schmal, rostfrei mattiert mit rückseitiger Teilung, Gesamtlänge: 150mm

Artikel-Nr.: 461805 150
Preis pro 1 Stück (24,93 € / 1 Meter)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

  • 4,90 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage

  • 32,20 € /Stk.
  • 79,80 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
873 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Gesamtlänge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Norm: EG II
  • Werkstoff: Edelstahl, INOX

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm EG II
Werkstoff Edelstahl, INOX
Länge 150 mm
Querschnitt Breite 13 mm
Querschnitt Stärke 0,5 mm
Produktart Lineal

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 461805 150
EAN / GTIN 4045197234919
Herstellernummer 461805 150
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Aus rostfreiem Federbandstahl. Saubere, elektrolytisch aufgebrachte, schwarze Teilstriche und Zahlen mit glatter Oberfläche. Gut ablesbar. Kanten zum Schutz vor Verletzungen abgerundet.
Oberkante mit ½ mm-Teilung und Unterkante mit 1 mm-Teilung.
Mit zusätzlicher Skalierung auf Rückseite.