• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ISO 50-MB63 ISO 297-Steilkegelaufnahme mit MB-Schnittstelle

Artikel-Nr.: 4550129
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Innenkühlung ja
Kühlschmierstoff ja
Serie ITSBORE
Schnittstelle maschinenseitig SK 50
Auskraglänge 56 mm
Produktart Spindelwerkzeug unspezifisch

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4550129
EAN / GTIN 7291075139495
Herstellernummer 4550129
L-Nummer L23900 202

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Spindel Systeme, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 63 mm, Schaftgrösse (SS) 50

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 63 mm
  • Schnittstellengröße (CSI) MB63
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Kraglänge (LPR) 56 mm
  • Schaftgrösse (SS) 50

Aus der gleichen Serie "ITSBORE" Alle ansehen