• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

EX 50X100-MB50 Verlängerungen mit MB-Schnittstelle

Artikel-Nr.: 4550023
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie ITSBORE
Produktart Spindelwerkzeug unspezifisch

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4550023
EAN / GTIN 7291075139785
Herstellernummer 4550023
L-Nummer L23900 100

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Spindel Systeme

Merkmal:

  • Gesamtlänge (OAL) 100 mm

Aus der gleichen Serie "ITSBORE" Alle ansehen