Winkelmesser mit offenem Gradbogen, Gradbogen-⌀×Schenkellänge: 80X120mm

Artikel-Nr.: 453000 80X120
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 4,90 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage

  • 40,60 € /Stk.
  • 62,60 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
531 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Gradbogen-⌀×Schenkellänge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Norm: Werksnorm
  • Werkstoff: Edelstahl, INOX
  • alle Teile: gehärtet
  • Verpackung: Etui

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm Werksnorm
Ablesung 1 Grad
Fehlergrenze ±30 Winkelmin.
Schenkellänge 120 mm
Gradbogen-⌀ 80 mm
Messtechnik analog
Werkstoff Edelstahl, INOX
alle Teile gehärtet
Verpackung Etui
Produktart Winkelmesser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 453000 80X120
EAN / GTIN 4045197205889
Herstellernummer 453000 80X120
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Offener, halbrunder Gradbogen mit Einteilung 0 − 180°; Ablesung 1°.
Skala blendfrei matt verchromt. Mit Feststellmutter.