• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BT50 FC EM32X115 Integral-Werkzeuge zum Abstechen, Einstechen und Auskammern.

Artikel-Nr.: 4509853
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Kurzbohrfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4509853
EAN / GTIN 7291075172324
Herstellernummer 4509853
L-Nummer L24120 499

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser Aufnahmen, Körperdurchmesser (BD) 71 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 32 mm, Gesamtlänge (OAL) 218.3 mm, Schaftgrösse (SS) 50

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 71 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 32 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 218.3 mm
  • Kraglänge (LPR) 115 mm
  • Schaftgrösse (SS) 50

Passende Produkte

Zubehör