BT50 FC EM32X115 Integrirana orodja za odrezovanje, zarezovanje in dolbljenje.

Št. art.: 4509853
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Kratka vrtalna glava

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4509853
EAN/GTIN 7291075172324
Številka proizvajalca 4509853
L-število L24120 499

Opis

Opis:

Držala za čelne frezalnike, premer ohišja (BD) 71 mm, premer držala na strani obdelovanca (DCONWS) 32 mm, skupna dolžina (OAL) 218,3 mm, velikost stebla (SS) 50

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 71 mm
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) BT
  • Premer montaže na strani obdelovanca (DCONWS) 32 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 218,3 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 115 mm
  • Velikost vpenjala (SS) 50

Ustreznih izdelkov