BT50 FC EM32X115 Portafresas DIN1835 Forma B con Conexión BT MAS-403 Forma AD Contacto Frontal

Número de artículo: 4509853
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Tipo de producto Portabrocas corto

Identificación y clasificación

Número de artículo 4509853
EAN / GTIN 7291075172324
Número del fabricante 4509853
Número L L24120 499

Descripción

Descripción:

Portafresas de fijación radial, Diámetro del cuerpo (BD) 71 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 32 mm, Longitud total (OAL) 218.3 mm, Shank Size (SS) 50

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 71 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 32 mm
  • Longitud total (OAL) 218.3 mm
  • Voladizo (LPR) 115 mm
  • Shank Size (SS) 50

Productos adecuados