Magnet-Prisma einzeln, Länge×Breite: 80X70mm

Artikel-Nr.: 447135 80X70
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
31 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Länge×Breite (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Kiste / Kasten / Box
Produktart Prisma
Länge Einzelblock 80 mm
Breite Einzelblock 70 mm
Höhe Einzelblock 95 mm
Gewicht Einzelblock 3,2 kg
für Durchmesser Werkstück min. 5 mm
für Durchmesser Werkstück max. 60 mm
Ebenheitstoleranz 0,004 mm
Parallelitätstoleranz 0,004 mm
Anzahl Auflageflächen 2
mit Bügel nein
mit Magnet ja
Material Stahl
Eigenschaften gehärtet; geschliffen
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 447135 80X70
EAN / GTIN 4062406263997
Herstellernummer 447135 80X70
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Drei magnetische Kontaktflächen (kleines Prisma, großes Prisma, Ober- und Unterseite gleichzeitig geschaltet). Stirnfläche und die Seitenflächen winkelgenau zu den Prismen geschliffen. Ebenheits- und Parallelitätstoleranz 0,004 mm.