Hydraulisches Magnet-Messstativ (mit Fuß) mit mechanischer Feineinstellung am Fuß, Ausladung: 300mm

Artikel-Nr.: 440790 300
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
52 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Ausladung (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ausladung 300 mm
Anschlussgewinde M8 Außengewinde
Ausrichtung Anschlussgewinde mittig
Haftkraft 800 N
Magnetfuß Länge 60 mm
Magnetfuß Breite 50 mm
Magnetfuß Höhe 55 mm
Produktart Messstativ

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 440790 300
EAN / GTIN 4260180710014
Herstellernummer 104319
Hersteller/verantwortliche Person Hörger & Gäßler OHG Präzisionsteile, Weinstraße 35, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.hoerger-gaessler.de

Beschreibung

Ausführung:

Hydraulisches Messstativ mit Zentralklemmung. Eine Hand kann zum Einrichten der Messuhr frei bleiben. Alle Gelenke werden durch den zentralen Knopf starr geklemmt. Patentierte Mechanik erzeugt hohen Druck, so dass das Handrad nur mit geringer Kraft zugedreht werden muss. Ölhydraulik durch Doppeldichtungen gegen Ölverlust gesichert. Klemmkraft lässt sich stufenlos regulieren. Gelenkarme sind an der Messuhraufnahme 360° drehbar und über 180° schwenkbar. Messuhraufnahme für Messuhren mit Schaft-⌀ 8 mm oder Prisma.
Magnetfuß mit prismatischer Sohle. Kräftiger Permanent-Dauermagnet. Drehschalter zum Ein- und Ausschalten der Magnetkraft. Die Magnetkraft wirkt über die flache Rückseite und die prismatische Unterseite des Fußes.
Zusätzlich mit drehbar gelagerter Feineinstellung am Magnetfuß; hohe Stabilität auch bei höheren Messkräften.

Hinweis:

Hydraulische Messstative können bei offener Klemmung hohe Temperaturschwankungen aushalten. Dabei benötigt das Öl eine gewisse Zeit, um die Temperatur anzugleichen. Im geklemmten Zustand sind maximal 15 °C Temperaturunterschied ohne starke Druckschwankungen realisierbar. Diese können zu Schäden am Stativ oder an den gehaltenen Gegenständen führen.