Hydraulisches Messstativ (mit Magnetfuß), Ausladung: 300mm

Artikel-Nr.: 440600 300
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
504 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Ausladung (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ausladung 300 mm
Anschlussgewinde M8
Ausrichtung Anschlussgewinde seitlich
Haftkraft 1.000 N
Magnetfuß Länge 75 mm
Magnetfuß Breite 56 mm
Magnetfuß Höhe 58 mm
Produktart Messstativ

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 440600 300
EAN / GTIN 4045197889805
Herstellernummer 440600 300
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Hydraulisches Messstativ mit Zentralklemmung - alle Gelenke werden durch den zentralen Drehknopf starr geklemmt. Ölhydraulik durch Doppeldichtungen gegen Ölverlust gesichert. Klemmkraft lässt sich stufenlos regulieren. Großes und gummiertes Handrad (⌀ 54 mm) für leichtes Anziehen und Lösen der Klemmung. Gelenkarme sind an der Messuhrenaufnahme 360° drehbar, über 180° schwenkbar und passend für Messuhren mit Schaft-⌀ 6 und 8 mm oder Prisma.
Stativ inklusive Magnetfuß mit ergonomischem Drehschalter. Hochleistungs Ferrit-Magnet mit geschliffenen Auflageflächen an der Rückseite und geschliffener Prismen-Unterseite zum Aufsetzen auch auf Wellen und zylindrischen Körpern. Griffsympathische Kunststoffkapselung des Magnetfußes mit erhöhtem Schlagschutz und thermischer Isolation.

Lieferumfang:

Gelenkarm Nr. 440610 300 und Magnetfuß Nr. 440620 1.

Hinweis:

Hydraulische Messstative können bei offener Klemmung hohe Temperaturschwankungen aushalten. Dabei benötigt das Öl eine gewisse Zeit, um die Temperatur anzugleichen. Im geklemmten Zustand sind maximal 15 °C Temperaturunterschied ohne Druckschwankungen realisierbar. Diese können zu Schäden am Stativ oder an den gehaltenen Gegenständen führen.