Digitaler Innen-Schnelltaster, Messbereich: 2,5-12,5mm

Artikel-Nr.: 438965 2,5-12,5
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

  • 4,90 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage

  • 32,00 € /Stk.
  • 41,40 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl enthaltener Batterien 2 St.
Batterieart Alkali-Mangan (AlMn)
Internationale Baugröße AAA (LR3)
IP Schutzart IP67
Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzeige digital
Einheit Ablesung Millimeter; Zoll
Ablesung 0,001 mm
Ablesung 0,0001 Zoll
Schnittstelle Bluetooth®-Schnittstelle; Digimatic-Schnittstelle; USB-Schnittstelle
Messwert min. 2,5 mm
Messwert max. 12,5 mm
Messkraft min. 0,8 N
Messkraft max. 1,2 N
Wiederholpräzision 0,005 mm
Fehlergrenze 0,015 mm
Schutzart / Schutzklasse IP Schutzart
Produktart Innen-Schnelltaster
Messanwendung 2-Punktmessung
Material Tastkugel Hartmetall
Nutbreite min. 0,4 mm
Nuttiefe max. 0,7 mm
Messtiefe max. L 12 mm
Sicherung Messwert einmalige Einstellung des Nullpunkts
Radius Schneide 0,1 mm
Ziffernschrittwert umschaltbar 0,001 mm; 0,002 mm; 0,005 mm; 0,01 mm; 0,02 mm; 0,05 mm
mit Messuhr ja
Kalibrierbar ja
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 438965 2,5-12,5
EAN / GTIN 2050002040939
Herstellernummer L102
Hersteller/verantwortliche Person Kroeplin GmbH, Gartenstraße 50, 36381 Schlüchtern, Deutschland, www.kroeplin.com

Beschreibung

Ausführung:

1 fester und 1 beweglicher Tastarm mit HM-Messkugelauflagen. Digitalanzeige des Absolutwertes.
Durch Eingabe von Preset-Werten können von einem beliebigen Wert aus die Abweichungen bestimmt werden.
Kompatibel mit der optionalen HCT (Hoffmann Group Connected Tools) Mobile App. Kostenlos verfügbar für Android und iOS. Auch nutzbar über Human Interface Device (HID).

Funktion:

IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive 2 Batterien Nr. 081561 Gr. LR3, Bedienungsanleitung.

Sonderzubehör:

Funkadapter Nr. 498954 Gr. A5 für HCT Funktion, Datenkabeladapter Nr. 498954 Gr. A2 und Datenkabel Nr. 497440.