• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.

Tiefenmessgerät mit Messuhr analog, Messbereich: 10mm

Artikel-Nr.: 434805 10
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 4,90 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage

  • 25,40 € /Stk.
  • 32,90 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Norm: Werksnorm
  • Verpackung: stabile Box

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm Werksnorm
Messbereich 10 mm
Skalenwert 0,01 mm
Ablesung pro Zeigerumdrehung 1 mm
Messabweichung E MPE (Messbereich) 15 µm
Tastbolzen-⌀ 4 mm
Brücke Länge 80 mm
Brücke Breite 16 mm
Messtechnik analog
Messuhr-⌀ 58 mm
Verpackung stabile Box
Produktart Tiefenmessgerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 434805 10
EAN / GTIN 4045197234124
Herstellernummer 434805 10
Hersteller/verantwortliche Person KÄFER MESSUHRENFABRIK GmbH & Co. KG, Hahnstraße 11, 78054 VILLINGEN-SCHWENNINGEN, Deutschland, www.kaefer-messuhren.de

Beschreibung

Ausführung:

Gehärtete Brücke mit feingeläppter Auflagefläche. Durch Spannzange sicheres Einspannen der Messuhr. Messuhr mit linkslaufender Skalierung − die Messtiefe kann direkt abgelesen werden. Die Messtiefe kann durch verschieden lange Tastbolzen (siehe Nr. 434920) vergrößert werden.

Lieferumfang:

Inklusive Messuhr Nr. 434807 Gr. 10 bzw. 30.

Sonderzubehör:

Verlängerungen für Messtaster Nr. 434920.