Messuhr mit linkslaufender Skalierung, Messbereich: 10mm

Artikel-Nr.: 434807 10
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 4,90 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage

  • 25,40 € /Stk.
  • 17,50 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
55 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Norm: Werksnorm
  • Verpackung: stabile Box

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm Werksnorm
Messbereich 0 mm - 10 mm
Skalenwert 0,01 mm
Ablesung pro Zeigerumdrehung 1 mm
Messabweichung MPE (Messbereich) 15 µm
Tastbolzen-⌀ 4 mm
Messuhr-⌀ 58 mm
Messkraft 0,7 N - 1,4 N
Messtechnik analog
Gehäuse-⌀ 57 mm
Verpackung stabile Box
Produktart Messuhr

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 434807 10
EAN / GTIN 4031452160758
Hersteller/verantwortliche Person KÄFER MESSUHRENFABRIK GmbH & Co. KG, Hahnstraße 11, 78054 VILLINGEN-SCHWENNINGEN, Deutschland, www.kaefer-messuhren.de

Beschreibung

Ausführung:

Präzisionsmessuhr mit Metallgehäuse, Einspannschaft-⌀ 8 mm h6, gehärtet und geschliffen. Mit linkslaufender Skalierung zur Verwendung mit Tiefenmessbrücken und Innen-Feinmessgeräte.

Passend für:

Tiefenmessgeräte Nr. 434805.