{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Durchmesser Gehäuse | 59 mm | |
| Steckertyp Eingang | F | |
| passend für Länder | Deutschland | |
| Nennspannung | 5,9 V | |
| Nennstrom | 2 A | |
| IP Schutzart | IP30 | |
| Dicke des Gehäuses | 49,1 mm | |
| Länge gesamt L | 247,8 mm | |
| Material Gehäuse | Aluminium | |
| Anzeige | digital; analog | |
| Messbereich min. | 0 mm | |
| Messbereich max. | 50,8 mm | |
| Messkraft min. | 0 N | |
| Messkraft max. | 2,3 N | |
| Wiederholbarkeit | 2 µm | |
| Messabweichung E MPE | 0,004 mm | |
| Durchmesser Einspannschaft | 8 mm | |
| Toleranz Einspannschaft | h6 | |
| Länge Einspannschaft | 19,5 mm | |
| Norm | Werksnorm | |
| Energieversorgung | Netzbetrieben | |
| Messwertumkehrspanne fu | 2 µm | |
| Skalenteilungswert, analog | 0,001 mm | |
| Skalenteilungswert, digital | 0,001 mm | |
| Drehbares Zifferblatt | nein | |
| Anzeige beleuchtet | ja | |
| verstellbare Toleranzmarken | ja; ja | |
| Einheit Ablesung, analog | Millimeter | |
| Einheit Ablesung, digital | Millimeter | |
| Ablesung | 0,001 mm; 0,001 mm | |
| Ziffernhöhe | 11 mm | |
| Schnittstelle | Digimatic | |
| Preset-Funktion | ja | |
| Schutzart / Schutzklasse | IP Schutzart | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Kalibrierbar | ja | |
| Rekalibrierbar | ja | |
| Produktart | Messuhr |
| Artikelnummer | 434622 50 | |
| EAN / GTIN | 4946368840666 | |
| Herstellernummer | 543-853D | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |