Digitale Messuhr mit Touchbedienung und i-wi Ablesung 0,0005 mm, Messbereich: 25mm

Artikel-Nr.: 434319 25
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

  • 24,70 € /Stk.
  • 75,40 € /Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Norm: Werksnorm
  • Ablesung umschaltbar: mm / Inch
  • Schnittstelle: USB-Schnittstelle; Digimatic-Schnittstelle; MAHR i-wi-Funksystem
  • IP-Schutzart: IP 42
  • Messwertsicherung: MAHR Reference-Lock-System

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm Werksnorm
Ablesung umschaltbar 0,0005 mm
Ablesung umschaltbar 0,00002 Zoll
Ablesung umschaltbar mm / Inch
Messabweichung E MPE (Messbereich) 0,004 mm
Schnittstelle USB-Schnittstelle; Digimatic-Schnittstelle; MAHR i-wi-Funksystem
IP-Schutzart IP 42
Messkraft 0,65−1,15 N
Einspannschaft-⌀ h6 8 mm
Messwertsicherung MAHR Reference-Lock-System
Messtechnik digital
Gehäuse-⌀ 58,4 mm
Dicke des Gehäuses 35,8 mm
Öse an Messuhrrückwand nein
Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien 1
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081560 CR2450
Produktart Messuhr

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 434319 25
EAN / GTIN 4059192066413
Herstellernummer 4337721
Hersteller/verantwortliche Person MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Beschreibung

Ausführung:

Digitale Messuhr mit sehr großer Ziffernanzeige und integrierter Toleranzanzeige.
(mit oder ohne Messwertanzeige)
Gehärtete Glasfront mit verschleißfreien Touch-Bedienfeldern, 3 PRESET Werte, farbige LED-Anzeige je nach Toleranz-Modus.
Mit integriertem Funksystem i-wi zur einfachen, kabellosen Übertragung der Messdaten an jeden PC.

Funktion:

PRESET, Toleranz, ABS (Anzeige kann auf Null gesetzt werden ohne den Bezug zum PRESET zu verlieren), Faktor (Multiplikator für Messweg), LOCK-Funktion (Tastensperre im Menü). Datenübertragung möglich.
IP42: Es besteht Schutz gegen schräg fallendes Wasser (Tropfwasser), bis 15° gegenüber normaler Betriebslage und Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit ⌀ > 1 mm, jedoch sollten Werkzeuge und Drähte ferngehalten werden.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR 2450.

Sonderzubehör:

Datenkabel Nr. 498941, Stoßschutzring und Display-Schutzfolie auf Anfrage.
i-wi Funkempfänger Nr. 498912 STICK.