{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Norm | Fabrieksnorm | |
| Aflezing omschakelbaar | 0,0005 mm | |
| Aflezing omschakelbaar | 0,00002 inch | |
| Aflezing omschakelbaar | mm / inch | |
| Meetafwijking E MPE (meetbereik) | 0,004 mm | |
| Aansluiting | USB-interface; Digimatic-interface; Draadloos MAHR i-wi-systeem | |
| IP-klasse | IP 42 | |
| Meetkracht | 0,65−1,15 N | |
| Opspanschacht-⌀ h6 | 8 mm | |
| Meetwaarde vastleggen | MAHR Reference-Lock-systeem | |
| Meettechniek | Digitaal | |
| Behuizing-⌀ | 58,4 mm | |
| dikte van de behuizing | 35,8 mm | |
| Oog aan achterwand behuizing | nee | |
| Energievoorziening | Batterijvoeding | |
| Aantal inbegrepen batterijen | 1 | |
| Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081560 CR2450 | |
| Producttype | Meetklok |
| Artikelnummer | 434319 25 | |
| EAN/GTIN | 4059192066413 | |
| Nummer fabrikant | 4337721 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de |