Digitale Messuhr mit Touchbedienung und i-wi Ablesung 0,0005 mm, Messbereich: 100mm

Artikel-Nr.: 434319 100
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

  • 49,20 € /Stk.
  • 75,40 € /Stk.
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Durchmesser Gehäuse 58,4 mm
Anzahl enthaltener Batterien 1 St.
Internationale Baugröße Knopfzelle (CR2450)
IP Schutzart IP42
Dicke des Gehäuses 35,8 mm
Herstellerbezeichnung MarCator 1086 Ri
Material Gehäuse Kunststoff
Anzeige digital
Messbereich min. 0 mm
Messbereich max. 100 mm
Messkraft min. 1,6 N
Messkraft max. 3,5 N
Energieversorgung Batteriebetrieben
Fehlergrenze 0,008 mm
Messabweichung 8 µm
Durchmesser Einspannschaft 8 mm
Toleranz Einspannschaft h6
Norm Werksnorm
Prüfprotokoll ja
Schutzart / Schutzklasse IP Schutzart
Skalenteilungswert 0,0005 mm
Anzeige beleuchtet ja
verstellbare Toleranzmarken ja
Einheit Ablesung Millimeter; Zoll
Ablesung, Millimeter 0,0005 mm
Ablesung 0,0005 mm
Ablesung, Zoll 0 Zoll
Ablesung 0,0001 Zoll
Schnittstelle Digimatic; MAHR i-wi-Funksystem; USB-Schnittstelle
Preset-Funktion ja
Kalibrierbar ja
Inhalt Einzelteil
Produktart Messuhr

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 434319 100
EAN / GTIN 4059192066437
Herstellernummer 4337723
Hersteller/verantwortliche Person MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Beschreibung

Ausführung:

Digitale Messuhr mit sehr großer Ziffernanzeige und integrierter Toleranzanzeige.
(mit oder ohne Messwertanzeige)
Gehärtete Glasfront mit verschleißfreien Touch-Bedienfeldern, 3 PRESET Werte, farbige LED-Anzeige je nach Toleranz-Modus.
Mit integriertem Funksystem i-wi zur einfachen, kabellosen Übertragung der Messdaten an jeden PC.

Funktion:

PRESET, Toleranz, ABS (Anzeige kann auf Null gesetzt werden ohne den Bezug zum PRESET zu verlieren), Faktor (Multiplikator für Messweg), LOCK-Funktion (Tastensperre im Menü). Datenübertragung möglich.
IP42: Es besteht Schutz gegen schräg fallendes Wasser (Tropfwasser), bis 15° gegenüber normaler Betriebslage und Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit ⌀ > 1 mm, jedoch sollten Werkzeuge und Drähte ferngehalten werden.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR 2450.

Sonderzubehör:

Datenkabel Nr. 498941, Stoßschutzring und Display-Schutzfolie auf Anfrage.
i-wi Funkempfänger Nr. 498912 STICK.