{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Diámetro de la carcasa | 58,4 mm | |
| Cantidad de pilas contenidas | 1 ud. | |
| Tamaño constructivo internacional | Pila redonda (CR2450) | |
| Clase de protección IP: | IP42 | |
| Grosor de la carcasa | 35,8 mm | |
| Material carcasa | plástico | |
| Indicación | digital | |
| Denominación del fabricante | MarCator 1086 Ri | |
| Capacidad de medición mín. | 0 mm | |
| Capacidad de medición máx. | 25 mm | |
| Fuerza de medición mín. | 0,65 N | |
| Fuerza de medición máx. | 1,15 N | |
| Margen de error | 0,004 mm | |
| Desviación de medición | 4 µm | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con pilas | |
| Diámetro del vástago sujeción | 8 mm | |
| Tolerancia del vástago de sujeción | h6 | |
| Norma | norma de fábrica | |
| Certificado de prueba | sí | |
| Tipo de protección / clase de protección | Grado de protección IP | |
| Valor de división de la escala, digital | 0,001 mm | |
| Indicador iluminado | sí | |
| Marcas de tolerancia ajustables | sí | |
| Unidad de lectura, digital | milímetros; pulg. | |
| Lectura | 0,001 mm | |
| Lectura | 0 pul | |
| Interfaz | Digimatic; Interfaz USB; Sistema inalámbrico i-wi MAHR | |
| Función de preajuste | sí | |
| Contenido | pieza única | |
| Calibrable | sí | |
| Recalibrable | sí | |
| Tipo de producto | reloj comparador |
| Número de artículo | 434319 25 | |
| EAN / GTIN | 4059192066413 | |
| Número del fabricante | 4337721 | |
| Fabricante/responsable | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |