{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Norm | Werksnorm | |
| Ablesung umschaltbar | 0,0005 mm | |
| Ablesung umschaltbar | 0,00002 Zoll | |
| Ablesung umschaltbar | mm / Inch | |
| Messabweichung E MPE (Messbereich) | 0,004 mm | |
| Schnittstelle | USB-Schnittstelle; Digimatic-Schnittstelle; MAHR i-wi-Funksystem | |
| IP-Schutzart | IP 42 | |
| Messkraft | 0,65−0,90 N | |
| Einspannschaft-⌀ h6 | 8 mm | |
| Messwertsicherung | MAHR Reference-Lock-System | |
| Messtechnik | digital | |
| Gehäuse-⌀ | 58,4 mm | |
| Dicke des Gehäuses | 35,8 mm | |
| Öse an Messuhrrückwand | nein | |
| Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
| Anzahl enthaltener Batterien | 1 | |
| Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081560 CR2450 | |
| Produktart | Messuhr |
| Artikelnummer | 434319 12,5 | |
| EAN / GTIN | 4059192066406 | |
| Herstellernummer | 4337720 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de |