• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1003 Feinzeiger Millimess +/-50µm, 1µm, 0,6N

Artikel-Nr.: 4334076
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Material Gehäuse Metall
Anzeige analog
Herstellerbezeichnung 1003
Messbereich min. -0,05 mm
Verpackung Etui
Messbereich max. 0,05 mm
Fehlergrenze 0,002 mm
Norm DIN 879
Eigenschaft Messuhr edelsteingelagert; stoßgeschützt
Skalenteilungswert, analog 0,001 mm
verstellbare Toleranzmarken ja
Einheit Ablesung, analog Millimeter
Ablesung 0,001 mm
Inhalt Einzelteil
Produktart Feinzeiger

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4334076
EAN / GTIN 4059192014209
Herstellernummer 4334076
L-Nummer L40080 2087
Hersteller/verantwortliche Person MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Beschreibung

Ausführung:

  • Großes kontrastreiches Zifferblatt
  • Einstellbare Toleranzmarken
  • Blockierbare Feineinstellung
  • Stoßgeschütztes Messwerk
  • Einspannschaft und Messbolzen aus rostfreiem, gehärtetem Stahl
  • Präzisionskugelführung des Messbolzens für kleine Umkehrspanne
  • Unempfindlich gegen seitlich auf den Messbolzen wirkende Kräfte
  • Hohe Feinfühligkeit und Genauigkeit durch Lagerung der Messwerkachsen in Steinen und präzisionsverzahnte Räder und Ritzel
  • Kastenförmiges Schutzgehäuse
  • Konstante Messkraft
  • Messbolzenanhebung durch einschraubbaren Drahtabheber oder Abhebetaste

Beschreibung:

Mechanischer Feinzeiger Millimess 1003 DIN 879-1
  • Zifferblattfarbe: Gelb Messbereich: ± 50 µm
  • Skalenteilungswert (µm): 1 µm
  • Messkraft: 0.6 N
Lieferumfang: Etui

Merkmal:

  • Kalibrierungsart: Unkalibriert

Norm:

DIN 879-1