{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Material carcasa | metal | |
| Indicación | analógico/a | |
| Denominación del fabricante | 1003 | |
| Capacidad de medición mín. | -0,05 mm | |
| Embalaje | Estuche | |
| Capacidad de medición máx. | 0,05 mm | |
| Margen de error | 0,002 mm | |
| Norma | DIN 879 | |
| Características reloj comparador | almacenado en piedras preciosas; con protección contra golpes | |
| Valor de división de la escala, analógico/a | 0,001 mm | |
| Marcas de tolerancia ajustables | sí | |
| Unidad de lectura, analógico/a | milímetros | |
| Lectura | 0,001 mm | |
| Contenido | pieza única | |
| Tipo de producto | comparador |
| Número de artículo | 4334076 | |
| EAN / GTIN | 4059192014209 | |
| Número del fabricante | 4334076 | |
| Número L | L40080 2087 | |
| Fabricante/responsable | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |