• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Parallelzwinge, bis 110 mm Spannweite, 58 - 78 mm Ausladung

Artikel-Nr.: 432-004
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie 432
Farbe grau; schwarz
Ausführung geriffelt
Typ Zwinge Parallelzwinge
Ausladung min. c 58 mm
Ausladung max. 78 mm
Spannkraft max. F 6.800 N
Spannweite min. a; b 0 mm
Spannweite max. a; b 110 mm
Material Spannarme Temperguss
Gewinde Spindel Trapezgewinde
Bedienungsart Zweihändig
mit Druckplatte ja
Form Spannfläche eckig
Spannflächen mit Schutzkappe ja
Form Bügel C-Form
Gewicht gesamt 560 g
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 432-004
EAN / GTIN 4027474795580
Herstellernummer 432-004
L-Nummer L80010 2021
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Parallelzwingen der Baureihe 432 werden zur universellen Innen- und Außenspannung verschiedenster Werkstückformen in Handwerk, Industrie und Werkstatt genutzt. Die Baureihe 432 hat vier verschiedene Flächen für den Einsatz an verschiedenen Werkstückformen, wodurch ein universeller Einsatz gewährleistet wird.
  • Spannkraft bis zu 8.500 N
  • Leichtgängige Trapezspindeln sorgen für eine noch höhere Kraftübertragung

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Branche: Land- und Forstwirtschaft, NFZ, Baugewerbe, Handwerk, Industrie
  • Ersatzteile erhältlich: Nein
  • Spannweite (min.) [mm]: 0 mm
  • Spannweite (min.) [inch]: 0
  • Spannweite (max.) [mm]: 110 mm
  • Spannweite (max.) [inch]: 4 5/16
  • Material Griff: Werkzeugstahl
  • Einhandausführung: Nein
  • Mit Rutschhemmung: Ja
  • Werkstoff der Backen: Temperguss
  • Spannkraft [N]: 6.800 Nm
  • Ausladung (von bis) [mm]: 58 - 78
  • Spannweite - Ausladung Zwinge [mm]: 110 mm /

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb