{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Norm | DIN 876 | |
| Genauigkeit | 00 mm | |
| Ebenheit | 0,003 mm | |
| Stärke | 50 mm | |
| Anzahl Gummifüße | 4 | |
| Gewicht | 25 kg | |
| Prüfprotokoll | Prüfprotokoll des Herstellers | |
| Produktart | Messplatte |
| Artikelnummer | 430400 400X400 | |
| EAN / GTIN | 2050001042613 | |
| Herstellernummer | 100-403 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | PLANOLITH GmbH, Zeppelinstraße 7, 63741 Aschaffenburg, Deutschland, www.planolith.de |