Digitale XT‑Innen‑Messschraube HCT, Messbereich: 8-10mm

Artikel-Nr.: 428603 8-10
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

  • 23,20 € /Stk.
  • 46,00 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
Gefahrgutartikel

Für Gefahrgutartikel ist kein Expressversand möglich.

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl enthaltener Batterien 1 St.
Batterieart Lithium (Li)
Internationale Baugröße Knopfzelle (CR2032)
wiederaufladbar nein
Serie HCT
Herstellerbezeichnung Digitale XT-Innen-Messschraube HCT
Verpackung Kiste / Kasten / Box
Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzeige digital
Kalibrierbar ja
Inhalt Einzelteil
Produktart Innenmessgerät
mit Messuhr nein
mit Messscheiben nein
mit Messnadeln nein
mit Messbolzen nein
mit Taster nein
Auflösung 0,001 mm
Abstand vom Bohrungsgrund 1,9 mm
Genauigkeit 0,004 mm
Messwert min. 8 mm
Messwert max. 10 mm
Messtiefe max. 58 mm
Schnittstelle Bluetooth®-Schnittstelle; HCT Hoffmann Connected Tools; RS232C-Schnittstelle; USB-Schnittstelle
Anzahl Messpunkte 3 St.

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 428603 8-10
EAN / GTIN 5051102210557
Herstellernummer XTD8W-BT

Beschreibung

Ausführung:

3-Punkt-Innenmessschrauben für Grundlochmessung ab Gr. 12,5−16. Fixe Messbacken aus HM, ab Gr. 12,5 mit HM-Einsätzen. Ablesung über große, kontrastreiche Digitalanzeige. Messspindel ganz gehärtet und geschliffen. Sicheres, fehlerfreies Messen ohne Nonius. Kompatibel mit der optionalen HCT (Hoffmann Group Connected Tools) Mobile App (kostenlos verfügbar für Android und iOS) und der HCT Windows App (verfügbar für Windows). Auch nutzbar über Human Interface Device (HID).

Funktion:

  • Umschaltung mm / Zoll.
  • Einstellung von 4 Preset‑Werten.
  • Ein‑ / Aus‑Haltewert‑Taste.
IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 CR2032.

Sonderzubehör:

Datenkabel Nr. 498948, USB‑Dongle Nr. 498952, Einstellringe Nr. 484030, Verlängerungen Nr. 428510.

Ersatzteil:

Ersatzmessköpfe Nr. 428605, Messbacken Nr. 428745, Rückholfeder Nr. 428746.