{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Anzahl enthaltener Batterien | 1 St. | |
| Batterieart | Lithium (Li) | |
| Internationale Baugröße | Knopfzelle (CR2032) | |
| wiederaufladbar | nein | |
| Serie | HCT | |
| Herstellerbezeichnung | Digitale XT-Innen-Messschraube HCT | |
| Verpackung | Kiste / Kasten / Box | |
| Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
| Anzeige | digital | |
| Kalibrierbar | ja | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Produktart | Innenmessgerät | |
| mit Messuhr | nein | |
| mit Messscheiben | nein | |
| mit Messnadeln | nein | |
| mit Messbolzen | nein | |
| mit Taster | nein | |
| Auflösung | 0,001 mm | |
| Abstand vom Bohrungsgrund | 0,5 mm | |
| Genauigkeit | 0,005 mm | |
| Messwert min. | 65 mm | |
| Messwert max. | 80 mm | |
| Messtiefe max. | 80 mm | |
| Schnittstelle | Bluetooth®-Schnittstelle; HCT Hoffmann Connected Tools; RS232C-Schnittstelle; USB-Schnittstelle | |
| Anzahl Messpunkte | 3 St. |
| Artikelnummer | 428603 65-80 | |
| EAN / GTIN | 5051102210465 | |
| Herstellernummer | XTD65W-BT |