Micrómetro digital XT para mediciones internas HCT, Capacidad de medición: 8-10mm

Número de artículo: 428603 8-10
Nuevo producto
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida

  • 53,82 € /piezas
  • 27,14 € /piezas
a petición
En stock
6 piezas en stock
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de pilas contenidas 1 ud.
Tipo de batería Litio (Li)
Tamaño constructivo internacional Pila redonda (CR2032)
Recargable no
Serie XT
Denominación del fabricante Digitale XT-Innen-Messschraube HCT
Embalaje Caja
Suministro de energía Funcionamiento con pilas
Indicación digital
Calibrable
Contenido pieza única
Tipo de producto Instrumento de medición para interiores
Con reloj comparador no
Con discos de medición no
Con agujas de medición no
Con perno de medición no
Con pulsador no
Resolución 0,001 mm
Distancia del fondo del orificio 1,9 mm
Precisión 0,004 mm
Valor de medición mín. 8 mm
Valor de medición máx. 10 mm
Profundidad de medición máx. 58 mm
Interfaz HCT Hoffmann Connected Tools; Interfaz Bluetooth®; Interfaz USB; Puerto USB
Número de puntos de medición 3 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 428603 8-10
EAN / GTIN 5051102210557

Descripción

Ejecución:

Micrómetros de interiores de 3 puntos para medición de agujeros ciegos a partir de tam. 12,5−16. Mordazas de medición fijas de metal duro, a partir de tam.12,5 con insertos de metal duro. Lectura a través de un indicador digital amplio de alto contraste. Varilla patrón completamente templada y rectificada. Medición segura sin fallos, sin nonio. Compatible con la aplicación móvil opcional HCT (Hoffmann Group Connected Tools) (disponible sin costes para Android e iOS) y la aplicación HCT para Windows (disponible para Windows). También se puede utilizar a través de Human Interface Device (HID).

Función:

  • Cambio mm / pulgadas.
  • Ajuste de 4 valores de preajuste.
  • Botón pulsador de valor de espera de conexión/desconexión.
IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

Volumen de suministro:

Incluye 1 pila n.º 081560 CR2032.

Partes opcionales:

Cable de datos n.° 498948, Dongle USB n.° 498952, anillos de comprobación n.° 484030, prolongaciones n.° 428510.

Pieza de repuesto:

Cabezas de medición de recambio n.° 428605, mordazas de medición n.° 428745, soporte de cuchilla n.° 428746.