{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Cantidad de pilas contenidas | 1 ud. | |
| Tipo de batería | Litio (Li) | |
| Tamaño constructivo internacional | Pila redonda (CR2032) | |
| Recargable | no | |
| Serie | XT | |
| Denominación del fabricante | Digitale XT-Innen-Messschraube HCT | |
| Embalaje | Caja | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con pilas | |
| Indicación | digital | |
| Calibrable | sí | |
| Contenido | pieza única | |
| Tipo de producto | Instrumento de medición para interiores | |
| Con reloj comparador | no | |
| Con discos de medición | no | |
| Con agujas de medición | no | |
| Con perno de medición | no | |
| Con pulsador | no | |
| Resolución | 0,001 mm | |
| Distancia del fondo del orificio | 0,5 mm | |
| Precisión | 0,005 mm | |
| Valor de medición mín. | 65 mm | |
| Valor de medición máx. | 80 mm | |
| Profundidad de medición máx. | 80 mm | |
| Interfaz | HCT Hoffmann Connected Tools; Interfaz Bluetooth®; Interfaz USB; Puerto USB | |
| Número de puntos de medición | 3 ud. |
| Número de artículo | 428603 65-80 | |
| EAN / GTIN | 5051102210465 |