Innenmessschraube für große Messbereiche, Messbereich: 100-500mm

Artikel-Nr.: 427900 100-500
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 4,90 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage

  • 97,60 € /Stk.
  • 130,00 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Norm: Werksnorm
  • Messtrommel-Teilung: 1/50
  • Verpackung: stabile Box

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm Werksnorm
Messbereich 100 mm - 500 mm
Ablesung 0,01 mm
Messtrommel-Teilung 1/50 mm
Spindel-⌀ 7,5 mm
Messtrommel-⌀ 17,5 mm
Verlängerung 25; 50; 100; 200 mm
Messtechnik analog
Verpackung stabile Box
Produktart 2-Punkt-Innenmessschraube

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 427900 100-500
EAN / GTIN 2050001038081
Herstellernummer 4168022
Hersteller/verantwortliche Person MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Beschreibung

Ausführung:

Leichte, knickfeste Rohrkonstruktion. Messspindel ganz gehärtet und geschliffen. Messflächen gehärtet und halbrund geschliffen. Eine Messfläche nachstellbar. Messschnäbel, Bedienelemente und Ableseteile mattverchromt. Ohne Einstellhilfe sofort einsatzbereit.

Genauigkeit:

(4 + L/100) µm.

Lieferumfang:

Messschraube, Verlängerungen Nr. 427950.

Sonderzubehör:

Verlängerungen Nr. 427950.