{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Verpackung | Kiste / Kasten / Box | |
| Lehrenart | Ausschusslehre (NO-GO); Gutlehre (GO) | |
| Nennmaß min. | 50 mm | |
| Nennmaß max. | 100 mm | |
| Konfigurierbar | nein | |
| Produktart | Grenzrachenlehre | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Norm | DIN EN ISO 1938-1 | |
| Material | Sonstige |
| Artikelnummer | 424915 50-100 | |
| EAN / GTIN | 2050002080881 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | NOLAN srl, Via Malpighi 87, 48018 Faenza, Italien, www.calibridemm.it |