Digitaler Messschieber IP54 mit Datenausgang Inklusive Zubehörsatz, Messbereich: 150mm

Artikel-Nr.: 412840 150
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 4,90 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage

  • 18,05 € /Stk.
  • 10,05 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Norm: ISO 13385
  • Ablesung umschaltbar: mm / Inch
  • Tiefenmaß: eckig 3,7×1,3
  • Schnittstelle: RS232C-Schnittstelle; USB-Schnittstelle
  • IP-Schutzart: IP 54

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm ISO 13385
Messbereich 0 mm - 150 mm
Ablesung 0,01 mm
Ablesung 0,0005 Zoll
Ablesung umschaltbar mm / Inch
Messabweichung E MPE ±0,02 mm
Tiefenmaß vorhanden ja
Tiefenmaß eckig 3,7×1,3
Schnittstelle RS232C-Schnittstelle; USB-Schnittstelle
IP-Schutzart IP 54
Schnabellänge 40 mm
Ziffernhöhe LCD-Display 11,5 mm
Messtechnik digital
Werkstoff Edelstahl, INOX
alle Teile gehärtet
Verpackung stabile Box
Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien 1
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081560 CR2032
Produktart Universal-Messschieber

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 412840 150
EAN / GTIN 4062406127367
Herstellernummer 412840 150
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Digitaler Messschieber mit umfangreichem Zubehör - ermöglicht das Messen von Einstichen, Nuten und Bohrungsabständen.
  • Gut ablesbare, kontraststarke LCD-Anzeige mit 11,5 mm Ziffernhöhe.
  • Sehr lange Batterielaufzeit durch modernes, energieeffizientes Messsystem.
  • Ergonomisches Gehäuse mit griffsympathischer Haptoprene®-Komponente.

Funktion:

IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

1× digitaler Messschieber IP54 mit Datenausgang Nr. 412680 Gr. 150.
2 Paar Messeinsatzträger kurz und lang.
3 Paar Messeinsätze mit Messscheiben ⌀ 6 mm, ⌀ 10 mm, ⌀ 12,5 mm.
2 Paar Messeinsätze mit Messkegel ⌀ 9 mm, 60° und ⌀ 12 mm, 60°.
1 Paar Messeinsätze mit Messzylinder ⌀ 1,5×9 mm.
1× Federsystem für konstante Messkraft.
1× Winkelschlüssel.
1× Tiefenmessbrücke 75 mm.
Inklusive stabiler Kunststoffbox.
Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032.

Ersatzteil:

Datenausgangskappe Nr. 412237 Gr. D, Batteriehalter Nr. 412237 Gr. B.