Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Digitale Messuhr Bluetooth®, Messbereich: 12,5mm

Artikel-Nr.: 404301 12,5

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 404301 12,5
EAN / GTIN 7640125712971
Hersteller/verantwortliche Person Studenroth Präzisionstechnik GmbH., Konrad-Zuse-Ring 22, 61137 Schöneck-Kilianstädten, Deutschland, www.studenroth.com

Beschreibung

Ausführung:

Robustes Gehäuse mit großem Anzeigefeld und zusätzlicher Analog Anzeige. Sparmodus und automatisches Wiedereinschalten, absolutes System. Min/Max/Delta, Toleranz, Umrechnungsfaktor, AutoOff. Maßvoreinstellung (Preset) eines beliebigen Wertes. Zwei Bezugswerte können gespeichert werden. Zählrichtungsumkehr.
Kompatibel mit der optionalen HCT (Hoffmann Group Connected Tools) App. Kostenlos verfügbar für Android und IOS.

Funktion:

IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032.

Sonderzubehör:

Datenkabel Nr. 498948, Battery Pack Nr. 404310 Gr. PACK.