• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schnellspannsystem PSL 11 für Bi-Metall Lochsägen

Artikel-Nr.: 4007220900185
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
Produktart Lochsäge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220900185
EAN / GTIN 4007220900185
Herstellernummer 25200900
L-Nummer L51140 801

Beschreibung

Beschreibung:

Das Schnellspannsystem für Lochsägen ist Teil eines Aufspannsystems, welches PFERD für den leichten und schnellen Einsatz von HSS-Lochsägen konzipiert hat. In Kombination mit dreiteiligen Adaptersets, welche speziell auf die Durchmesser der Lochsägen abgestimmt sind, ist der einfache und komfortable Einsatz der HSS-Lochsägen von PFERD auf allen handelsüblichen Bohrmaschinen möglich. PFERD bietet ein Aufspannsystem für den leichten und schnellen Einsatz von HSS-Lochsägen an. Das Schnellspannsystem und die beiden auf den Durchmesser der Lochsägen abgestimmten dreiteiligen Adaptersets ermöglichen den einfachen und komfortablen Einsatz der HSS-Lochsägen von PFERD auf allen handelsüblichen Bohrmaschinen.

Merkmal:

  • Schaftform: sechskant
  • Passend für: LS 14–210
  • Schlüsselweite metrisch: 11 mm
  • Ø Schaft metrisch: 12.2 mm

Vorteil:

  • Einfaches und schnelles Wechseln zwischen unterschiedlichen Lochsägen.
  • Nach der Anwendung können Lochsäge und Schnellspannsystem ohne zusätzliches Werkzeug per Knopfdruck getrennt werden.
  • Auswechselbarer HSS-Zentrierbohrer.