PSL 11 gyorsfeszítő rendszer Bi-Metall lyukfűrészekhez

Cikkszám: 4007220900185
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Lyukfűrész

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220900185
EAN / GTIN 4007220900185
Gyártó száma 25200900
L-szám L51140 801

Leírás

Leírás:

A lyukfűrészek gyorsfeszítő rendszere része annak a feszítő rendszernek, amelyet a PFERD a HSS lyukfűrészek egyszerű és gyors használatára tervezett. A speciálisan a lyukfűrészek átmérőjéhez igazított háromrészes adapterkészletekkel kombinálva a PFERD HSS lyukfűrészei egyszerűen és kényelmesen használhatók a kereskedelemben kapható összes fúrógépen. A PFERD a HSS lyukfűrészek egyszerű és gyors használatához kínál szorítórendszert. A gyorsrögzítő rendszer és a lyukfűrészek átmérőjéhez igazított két háromrészes adapterkészlet lehetővé teszi, hogy a PFERD HSS lyukfűrészeit egyszerűen és kényelmesen lehessen használni minden kereskedelmi forgalomban kapható fúrógépen.

Jellemző:

  • Szár alakja: Hatszög
  • Alkalmazható: LS 14–210
  • Metrikus kulcs szélessége: 11 mm
  • Ø metrikus tengely: 12,2 mm

Előny:

  • Könnyű és gyors váltás a különböző lyukfűrészek között.
  • Az alkalmazás után a lyukfűrész és a gyorskioldó rendszer külön-külön is szétválasztható anélkül, hogy további szerszámokra lenne szükség egy gombnyomással.
  • Cserélhető HSS központosító fúró.