Snelspansysteem PSL 11 voor bimetalen gatzagen

Artikelnummer: 4007220900185
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
Producttype Gatzaag

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220900185
EAN/GTIN 4007220900185
Nummer fabrikant 25200900
L-nummer L51140 801

Omschrijving

Omschrijving:

Het snelspansysteem voor gatzagen maakt deel uit van een opspansysteem dat PFERD voor het eenvoudige en snelle gebruik van HSS-gatzagen heeft ontworpen. In combinatie met driedelige adaptersets die speciaal op de diameter van de gatzagen zijn afgestemd, kunnen de HSS-gatzagen van PFERD op eenvoudige en comfortabele wijze op alle gangbare boormachines worden gebruikt. PFERD biedt een opspansysteem voor het gemakkelijke en snelle gebruik van HSS-gatzagen aan. Het snelspansysteem en de beide op de diameter van de gatzagen afgestemde driedelige adaptersets maken het eenvoudige en comfortabele gebruik van de HSS-gatzagen van PFERD mogelijk op alle gangbare boormachines.

Kenmerk:

  • Stiftvorm: zeskant
  • Geschikt voor: LS 14–210
  • Sleutelbreedte metrisch: 11 mm
  • Ø schacht metrisch: 12.2 mm

Voordeel:

  • Eenvoudig en snel wisselen tussen verschillende gatenzagen.
  • Na het aanbrengen kunnen de gatzaag en het snelkoppelingssysteem worden gescheiden zonder dat u met één druk op de knop extra gereedschap nodig hebt.
  • Verwisselbare HSS-centreerboor.