Système de serrage rapide PSL 11 pour scies cloches bimétal

Réf.: 4007220900185
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
Type de produit Scies cloche

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220900185
EAN / GTIN 4007220900185
Réf. fabricant 25200900
Article hors catalogue L51140 801

Description

Description:

Le système de serrage rapide pour scies cloche fait partie du système de serrage que PFERD a conçu pour la mise en œuvre rapide et aisée de scies cloche HSS. En combinaison avec les assortiments d’adaptateurs constitués de trois pièces et spécialement adaptés aux diamètres des scies cloche, la mise en œuvre des scies cloche HSS PFERD sur toutes les perceuses courantes est aisée et confortable. PFERD propose un système de serrage pour une utilisation simple et rapide des scies cloche HSS. Ce système de serrage rapide et les deux assortiments d’adaptateurs 3 pièces adaptés au diamètre des scies cloche assurent une utilisation simple et confortable des scies cloche HSS de PFERD avec toutes les perceuses courantes.

Caractéristique(s):

  • Forme de la tige: Hexagonale
  • Convient pour: LS 14–210
  • Ouverture de clé, métrique: 11 mm
  • Ø de la tige, métrique: 12.2 mm

Avantage(s):

  • Passage simple et rapide d'une scie cloche à une autre.
  • Après l’utilisation, la scie cloche et le système de serrage rapide peuvent être séparés sans outil supplémentaire par simple pression sur un bouton.
  • Possibilité de remplacer la mèche de centrage HSS.