Lima de cadenas de motosierra redonda Ø 4,8x200 mm Premium Line

N.º do artigo: 4007220021927
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 6 Peça
  • Passos da encomenda: 6 Peça
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Tipo de produto Limas para afilar sierras de cadenas

Identificação e classificação

Número do artigo 4007220021927
EAN/GTIN 4007220021927
Número do fabricante 11039203
Número L L51060 327
Fabricante/responsável August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrição

Descrição:

Las limas de cadenas de motosierra de PFERD TOOLS se utilizan en todo el mundo para afilar cadenas de motosierra. Pueden utilizarse individualmente con mango o en combinación con limas de calibrador de profundidad con los afiladores de cadenas de motosierra CHAIN SHARP, muy populares entre los usuarios. Limas redondas con corte espiral para el afilado manual de cadenas de motosierra que permiten un afilado preciso con una vida útil especialmente larga. Afilan el filo del diente rápidamente y sin rebabas. En comparación con el reafilado mecánico, permiten un afilado más suave y sin carga térmica por fricción. Corte espiral innovador para usuarios que prefieren un comportamiento de limado más suave.

Característica:

  • PFERD Tipo: 412 200
  • Paso de cadena: .325
  • Corte: Premium Line
  • Longitud, unid. métrica: 200 mm
  • ø exterior, unid. métrica: 4.8 mm

Vantagem:

  • Afilado perfecto gracias al innovador corte espiral, con finas superficies de dentado para lograr la máxima potencia de corte, garantizan un afilado más suave.

Vantagem:

  • Tipo de trabajo: Afilado
  • Tipos de máquina: Trabajo manual

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Materiales que se pueden procesar: Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Nota:

  • Siga siempre las instrucciones y recomendaciones del fabricante de los equipos y cadenas de motosierra.

Produtos adequados