• Estimados clientes, debido a trabajos de mantenimiento, la tienda online no estará disponible el sábado 23 de mayo de 7:00 a 15:00. Les rogamos disculpen las molestias ocasionadas.

Rompecabezas de spray/tubo de aspiración, longitud 775 mm

Número de artículo: 4.025-004.0
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Serie Puzzi
Denominación del fabricante Verlängerungsrohr DN 32 780 mm
Color amarillo; negro; plateado
Diámetro exterior del tubo 32 mm
Superficie Pulido brillante
Tipo de producto Tubo de alargamiento
Longitud total 780 mm
Material acero fino
Para rosca de conexión
Peso 600 g

Identificación y clasificación

Número de artículo 4.025-004.0
EAN / GTIN 4039784993914
Número del fabricante 4.025-004.0
Fabricante/responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Deutschland, www.kaercher.de

Descripción

Descripción:

Spray/tubo de aspiración con 775 mm de longitud para aspiradoras de lavado de puzzle Kärcher. El tubo es ideal para limpiar alfombras con la boquilla flexible del piso.

Característica:

  • DIMENSIONES (L X W X H): 775 x 50 x 50 mm
  • Anchura: 775 mm
  • Peso: 0,6 kg
  • peso incluyendo embalaje: 0,7 kg
  • Diámetro nominal estándar: DN 32