Tuerca con collar, Rosca: M12

Número de artículo: 375389 M12
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
1.139 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Rosca Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante
Bundmutter
Unidad de ancho de llave
Sistema métrico
Medida entre vértices e
20,03 mm
Altura total h
18 mm
Modelo
Con manguito / brida
Diámetro collar/brida d1
25 mm
Altura collar/brida a
4 mm
Tamaño de rosca d
M12
Paso de rosca P
1,75 mm
Tipo de producto
Tuerca hexagonal
Tipo de rosca
Rosca normal ISO métrica
Norma
DIN 6331
Forma de la tuerca
Hexágono

Identificación y clasificación

Número de artículo 375389 M12
EAN / GTIN 4069515013642
Número del fabricante 375389 M12
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Tuerca con collar (= 1,5 d altura) DIN 6331, forjada.