Richt-Keil, höchste Auflagehöhe: 155mm

Artikel-Nr.: 374905 155
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
30 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

höchste Auflagehöhe (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie -
Herstellerbezeichnung Richt-Keil
Verpackung lose
Güte- und Prüfsiegel keine
Richtlinie / Kennzeichnung keine
ESD-Schutzzone (EPA) nein
EX-Bereich nein
Höhenverstellung pro Spindelumdrehung 0,1 mm
Durchmesser Kopf 12 mm
höchste Auflagehöhe 155 mm
Produktart Schraubbock

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 374905 155
EAN / GTIN 4069515012126
Herstellernummer 374905 155
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Sehr stabile Konstruktion; Sphäroguss und Stahl vergütet. Die geschliffenen Keilflächen erlauben feinfühlige und gleichmäßige Höhen- Verstellung mit einer Genauigkeit von mehr als 1/10 mm. Die Höhenverstellung kann an der Rändelschraube oder mit einem Sechskant- Stiftschlüssel vorgenommen werden. Die Doppelwirkung ergibt einen großen Hub und eine präzise vertikale Bewegung ohne seitliches Verschieben.

Verwendung:

Besonders zum Arbeiten nach Anriss bei schweren Guss- oder Schmiedestücken auf großen Werkzeugmaschinen.

Lieferumfang:

Inklusive auswechselbarem Kugel-Aufsatz Nr. 375000.

Hinweis:

Flache Werkstückauflage mit Zentrierloch ⌀ 12 mm für Aufsätze Nr. 375000 − 375030.

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb