Schraubbock, höchste Auflagehöhe: 52mm

Artikel-Nr.: 373505 52
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
234 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

höchste Auflagehöhe (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Durchmesser Kopf 50 mm
höchste Auflagehöhe 52 mm
kleinste Auflagehöhe 42 mm
Durchmesser Unterteil 50 mm
für Spanneisen mit Schlitzbreite min. 14 mm
für Spanneisen mit Schlitzbreite max. 22 mm
Tragkraft 60 kN
Produktart Schraubbock

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 373505 52
EAN / GTIN 4069515013031
Herstellernummer 373505 52
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Körper und Spindel gehärtet, schwarz, Gewinde - trapezförmig.
Selbsthemmende Trapezgewindespindel mit Endsicherung.

Hinweis:

Ab Gr. 52 mit Zentrierloch ⌀ 12 mm für Aufsätze Nr. 375000 − 375030.