{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| ⌀ tête | 50 mm | |
| Hauteur appui max. | 52 mm | |
| Hauteur appui min. | 42 mm | |
| ⌀ partie inférieure | 50 mm | |
| für Spanneisen mit Schlitzbreite min. | 14 mm | |
| für Spanneisen mit Schlitzbreite max. | 22 mm | |
| Capacité de charge | 60 kN | |
| Type de produit | vérin |
| Référence article | 373505 52 | |
| EAN / GTIN | 4069515013031 | |
| Réf. fabricant | 373505 52 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |