Ruuvitukialusta, Korkein tukikorkeus: 52mm

Tuote nro.: 373505 52
Uusi tuote
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Korkein tukikorkeus (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Matalin tukikorkeus 38 mm
Pään ⌀ 50 mm
Alaosan ⌀ 50 mm
Kiinnitysraudoille − rakoleveys 14 mm - 22 mm
Kantavuus 60 kN
Tuotetyyppi Ruuvitukialusta

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 373505 52
EAN / GTIN 4069515013031
Valmistajan numero 373505 52
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Runko ja kara karkaistu, musta, kierre - puolisuunnikkaan muotoinen.
Itsestään pidättyvä trapetsikierreruuvi, päätyvarmistin.

Ohje:

Koosta 52 alkaen keskireikä vasteille nro 375000375030.