Skruvstöd, högsta monteringshöjd: 52mm

Article no.: 373505 52
New product
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
Leveres senere
0 styck i lager

Select article variation and quantity

högsta monteringshöjd (mm) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

lägsta upplagshöjd 38 mm
Huvud-⌀ 50 mm
underdelens ⌀ 50 mm
för spännjärn med slitsbredd 14 mm - 22 mm
bärförmåga 60 kN
Produktslag Skruvstöd

Identification & Classification

Artikkelkode 373505 52
EAN / GTIN 4069515013031
Manufacturer number 373505 52
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Kropp och spindel härdat, svart, gäng – med trapetsform.
Självlåsande trapetsgängad spindel med ändsäkring.

Anmärkning:

Fr.o.m. strl 52 med centreringshål ⌀ 12 mm för påbyggnader nr 375000375030.