Universal-Spannunterlage einzeln, Typ: 1

Artikel-Nr.: 372205 1
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Auflagehöhe (paarweise verwenden) 23 mm - 51 mm
Höhe 30 mm
Länge 18 mm
Breite 28 mm
Produktart Spannelement

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 372205 1
EAN / GTIN 4069515013284
Herstellernummer 372205 1
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Treppenartig verzahnt. Zur paarweisen Verwendung. Einzelne Unterlagen in Verbindung mit Spanneisen Nr. 372000 oder Nr. 372005 verwendbar.

Werkstoff:

Einzeln, schwarz