Spanneisen mit Treppenzähnen, Schlitzbreite×ganze Länge: 6,6X50mm

Artikel-Nr.: 372005 6,6X50
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
25 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schlitzbreite×ganze Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Höhe 10 mm
Breite 20 mm
für Spannschrauben M6
Produktart Spanneisen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 372005 6,6X50
EAN / GTIN 4069515013314
Herstellernummer 372005 6,6X50
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Verwendung:

Nur in Verbindung mit Universal-Spannunterlagen Nr. 372205.

Werkstoff:

Gehärtet, schwarz.