Universal-Spannunterlage einzeln, Typ: 1

Artikel-Nr.: 372200 1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
563 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 6500E
Auflagehöhe (paarweise verwenden) 23 mm - 51 mm
Höhe 33 mm
Länge 19 mm
Breite 30 mm
Produktart Spannelement

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 372200 1
EAN / GTIN 4020772073299
Herstellernummer 73296
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Ausführung:

Treppenartig verzahnt. Zur paarweisen Verwendung. Einzelne Unterlagen in Verbindung mit Spanneisen Nr. 372000 oder Nr. 372005 verwendbar.

Werkstoff:

Vergütungsstahl, lackiert.