Kompaktspanner Piccolo, Ausladung A: 54mm

Artikel-Nr.: 370170 54
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Ausladung A (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie piccolo
Ausladung A 54 mm
Spannhöhe S -15 mm - 58 mm
Länge L 73 mm
Breite B 32 mm
Höhe H 62,5 mm
maximale Spannkraft 6,5 kN
maximales Drehmoment 30 Nm
Produktart Kompaktspanner

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 370170 54
EAN / GTIN 4045197312891
Herstellernummer 07-021
Hersteller/verantwortliche Person KOPAL, Chemin des Boeufs 3-5, 95540 MERY-SUR-OISE, Frankreich, www.kopal.eu

Beschreibung

Ausführung:

Kompaktspanner für senkrechtes Drücken

Sonderzubehör:

Siehe Nr. 370350370560.

Hinweis:

Befestigungsschrauben Nr. 370450370470 nicht im Lieferumfang.